Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 76 4332 0111 00012-0200 Drahtverbinder M12-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 76 4332 0111 00012-0200 Drahtverbinder M12-A Schwarz
BINDER 76 4332 0111 00012-0200 Drahtverbinder M12-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98155314
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     76 4332 0111 00012-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Kunststoff
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Stromstärke
2 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,69*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,62*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,54*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,35*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,63*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.