Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 76 0232 0011 00104-0200 Drahtverbinder M12-A Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 76 0232 0011 00104-0200 Drahtverbinder M12-A Stahl
BINDER 76 0232 0011 00104-0200 Drahtverbinder M12-A Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98155342
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     76 0232 0011 00104-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,70*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,63*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,271*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,37*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,43*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,28*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,28*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.