| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98155398 Herst.-Nr.: 77 2529 0000 50705-0200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | Merkmale | Stecker | M12-A | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Material | Metall | | AWG Kabelgröße | 22/24 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Spannung | 60 V | | Stromstärke | 4 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol |
| | |
| |