Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 70 3441 785 05 Drahtverbinder M12-A Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 70 3441 785 05 Drahtverbinder M12-A Stahl
BINDER 70 3441 785 05 Drahtverbinder M12-A Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98155728
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     70 3441 785 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.