Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 76 6319 1111 00008-0200 Drahtverbinder M8 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 76 6319 1111 00008-0200 Drahtverbinder M8 Stahl
BINDER 76 6319 1111 00008-0200 Drahtverbinder M8 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98155887
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     76 6319 1111 00008-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
AWG Kabelgröße
26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
30 V
Stromstärke
1.5 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2972 000 000
ab € 1,86*
Zubehör
Binder
08-2842-000-000
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.