Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 3442 284 05 Drahtverbinder M12-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 3442 284 05 Drahtverbinder M12-A Schwarz
BINDER 09 3442 284 05 Drahtverbinder M12-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98155989
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 3442 284 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Spannung
60 V
Stromstärke
4 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
01 5244 001
ab € 1,70*
Zubehör
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,59*
Zubehör
Binder
16 1125 071
ab € 0,271*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,53*
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,44*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,33*
Zubehör
Binder
08-2616-000-000
ab € 1,54*
Zubehör
Binder
07 0084 000
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.