| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98156423 Herst.-Nr.: 76 6518 1111 00006-0200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.2 m | Merkmale | Stecker | M8 | | Produktfarbe | Stahl | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | Material | Metall | | AWG Kabelgröße | 26 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67, IP69K | | Spannung | 30 V | | Stromstärke | 1.5 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, flanschbuchse binder, as-i kabel, sensorkabel 0,2m |
| | |
| |