Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
>
Artikel
BINDER 09 3431 284 04 Drahtverbinder M12-A Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-98156695
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09 3431 284 04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Merkmale
Stecker
M12-A
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
sensorsteckverbinder m12 4pol
,
as-i kabel
,
sensorsteckverbinder m12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
01 5244 001
Binder
01 5244 001
ab € 1,70*
Zubehör
08 3129 000 000
Binder
08 3129 000 000
ab € 3,59*
Zubehör
16 1125 071
Binder
16 1125 071
ab € 0,271*
Zubehör
binder 08-2676-000-000 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Schutzkappe 1 St.
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,53*
Zubehör
binder Leiteranschlussmutter Sensorsteckverbinder für die Frontplattenmontage
Binder
16-0916-001
ab € 0,33*
Zubehör
Binder Steckverbinder-Schutzkappe
Binder
08-2615-000-000
ab € 1,65*
Zubehör
Werkzeug: zum Montieren; Steckverbinder M12
Binder
07 0084 000
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen