Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Solutions BlackFrore Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid Solutions BlackFrore Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz 1 Stück(e)
Gelid Solutions BlackFrore Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz 1 Stück(e)
Gelid Solutions BlackFrore Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz 1 Stück(e)
Gelid Solutions BlackFrore Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz 1 Stück(e)
Gelid Solutions BlackFrore Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz 1 Stück(e)
Gelid Solutions BlackFrore Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz 1 Stück(e)
Gelid Solutions BlackFrore Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98160787
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     CC-BLACKFRORE-01-A
EAN/GTIN:
     4897025783225
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.18 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
268 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 25 x 92 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Cooper
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
2
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
900 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
20 dB
Maximaler Luftstrom
37.9 cfm
Maximum Luftdruck
1.55 mmH2O
Lagertyp
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
50000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.