Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3326 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor 3326 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3326 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3326 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3326 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Hagor 3326 Flachbildschirm-Tischhalterung 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4531660
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der CPS Floorstand 2x 55 – 65“ ist ein Standsystem. Zwei Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 55 – 65“ | 140 – 165 cm finden hier nebeneinander (side-by-side) ihren Platz. Die VESA-Norm wird bis max. VESA 800 x 400 mm abgedeckt, zudem sind die VESA-Aufnahmen von 0 bis 20° neigbar. Feinjustierbare Stellfüsse ermöglichen eine präzise Ausrichtung auch auf unebenen Bodenflächen. Die Rails sind entlang der Alu Pillars montageseitig höhenverstellbar und bieten so flexible Montagemöglichkeiten, abgestimmt auf die jeweilige Raumsituation. Alu Pillars und Rails lassen sich bei Bedarf kürzen. Die Kabelführung mittels Kabelclips erfolgt rückseitig entlang der Rails und Pillars und bleibt so außer Sicht. Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung geschützt. Die maximale Traglast beträgt 50 kg je Screen. Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents®-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
55 Zoll
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
50 kg
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2009 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1820 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 739,19*
€ 774,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 773,17*
€ 809,79*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 913,79*
€ 956,69*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.033,42*
€ 1.081,95*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,91*
€ 922,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,03*
€ 919,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,87*
€ 904,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,06*
€ 890,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,19*
€ 879,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.