Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4528355 Herst.-Nr.: 3318 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das CPS Menuboard D4P 46 – 65“ ist ein System zur Deckenmontage. Das System eignet sich für vier Bildschirme zwischen 46 – 65“ | 117 – 165 cm Bildschirmdiagonale, welche nebeneinander montiert werden. Die Bildschirmmontage erfolgt in Portrait-Ausrichtung. Die VESA-Aufnahmen können bis VESA 400 x 600 mm max. bestückt werden und sind zudem von 0 bis 20° neigbar. Die Gesamtbreite des Systems beträgt 2709 mm. Diese kann bei Bedarf gekürzt werden. Die Kabelführung erfolgt über Kabelclips an den Rails. Die Oberflächen der einzelnen Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz geschützt. Die maximale Traglast beträgt 40 kg je Screen. Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 160 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 65 Zoll | | Befestigungstyp | Zimmerdecke | | Minimum Bildschirmgröße | 46 Zoll | | Minimale VESA-Halterung | 200 x 100 mm | | Maximale VESA-Halterung | 400 x 600 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 4 | Ergonomie | Neigungswinkelbereich | 0 - 20 ° | | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | | Neigungsverstellung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2709 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Ausrichtung | Porträt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 479,36* | € 549,60* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 494,31* | € 567,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 584,27* | € 659,86* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 814,94* | € 879,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|