Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4531678 Herst.-Nr.: 3330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der CPS Floorstand Single 86 – 110“ ist ein Standsystem für Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 86 – 110″ | 218 – 279 cm. Die VESA-Norm wird bis max. VESA 1500 x 800 mm abgedeckt. Feinjustierbare Stellfüsse ermöglichen eine präzise Ausrichtung auch auf unebenen Bodenflächen. Die Rails sind entlang der Alu Pillars montageseitig höhenverstellbar und bieten so flexible Montagemöglichkeiten, abgestimmt auf die jeweilige Raumsituation. Alu Pillars und Rails lassen sich bei Bedarf kürzen. Die Kabelführung mittels Kabelclips erfolgt rückseitig entlang der Rails und Pillars und bleibt so außer Sicht. Die Oberflächen der Komponenten werden durch eine schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung geschützt. Die maximale Traglast beträgt 150 kg. Die Komplettlösungen sind mit den Einzelkomponenten der comPROnents®-Serie uneingeschränkt kombinier- und erweiterbar und bieten so weitere Einsatzmöglichkeiten. Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 150 kg | | Maximale Bildschirmgröße | 110 Zoll | | Befestigungstyp | Flur | | Minimum Bildschirmgröße | 86 Zoll | | Minimale VESA-Halterung | 200 x 200 mm | | Maximale VESA-Halterung | 1500 x 800 mm | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | | Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor) | 150 kg | Technische Details | Anzahl der Räder | 4 Rad/Räder | Ergonomie | Verbessertes Kabelmanagement | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1709 mm | | Tiefe | 1010 mm | | Höhe | 1915 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Ausrichtung | Landschaft |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 795,81* | € 873,26* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 830,48* | € 911,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 992,19* | € 1.081,30* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1.117,62* | € 1.211,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|