Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 514246 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 225 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 514246 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 225 mm
Fischer 514246 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 225 mm
Fischer 514246 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 225 mm
Fischer 514246 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 225 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98199555
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     514246
EAN/GTIN:
     4048962131673
Suchbegriffe:
Schraubanker
Verblendsanieranker
fischer verblendsanieranker
schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
225 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerwerk
Material
Kunststoff
Schrauben enthalten
Ja
Schraubenmaterial
Verzinkter Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,56*
€ 377,8964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,85*
€ 377,0515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 295,33*
€ 351,4427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,60*
€ 341,054
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,62*
€ 330,3678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.