Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7373X Prozessor 3,05 GHz 768 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7373X Prozessor 3,05 GHz 768 MB L3
AMD EPYC 7373X Prozessor 3,05 GHz 768 MB L3
Artikel-Nr.:
     8246N-100-000000508
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000508
EAN/GTIN:
     8592978370152
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16 core
AMD Infinity Guard
Hilft dabei, potenzielle Angriffsflächen beim Booten und Ausführen von Software sowie beim Zugriff auf kritische Daten zu minimieren

AMD Infinity Architektur
Erleben Sie vereinheitlichte Intelligenz.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7373X
Grundfrequenz des Prozessors
3.05 GHz
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.8 GHz
Prozessor-Cache
768 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
240 W
TDP-up konfigurierbar
280 W
TDP-down konfigurierbar
225 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.006,00*
€ 1.106,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.135,01*
€ 2.209,33*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.139,42*
€ 2.209,34*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 2.227,84*
€ 2.306,35*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.259,61*
€ 2.331,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,07*
€ 1.316,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,88*
€ 1.289,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,24*
€ 1.253,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,00*
€ 1.197,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.