Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager 05045 Elektronische Schädlingsbekämpfung Marder Elektromagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager 05045 Elektronische Schädlingsbekämpfung Marder Elektromagnetisch
Windhager 05045 Elektronische Schädlingsbekämpfung Marder Elektromagnetisch
Windhager 05045 Elektronische Schädlingsbekämpfung Marder Elektromagnetisch
Windhager 05045 Elektronische Schädlingsbekämpfung Marder Elektromagnetisch
Windhager 05045 Elektronische Schädlingsbekämpfung Marder Elektromagnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98233051
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     05045
EAN/GTIN:
     9003117050457
Suchbegriffe:
Fernhaltemittel
Repellent
Vergrämungsmittel
Elektrischer Tiervertreiber
Weitere Informationen:
Design
Typ
Elektromagnetisch
Produktfarbe
Grün
Wetterfestigkeit
Ja
Kindersicher
Ja
Sicher für Haustiere
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geeignet für Schädlingsbekämpfung Typ
Marder
Frequenzbereich
17 - 23 Hz
Maximum abgedecktes Gebiet
60 m²
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.