Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818603 Herst.-Nr.: 07130 EAN/GTIN: 9003117071308 |
| |
|
| | |
| Krallen zur Abwehr von Tauben und anderen Vögeln. Frei von Tauben und den unschönen Verschmutzungen rund um Ihr Haus und Garten und das schnell und wirksam. Dank der Tauben- und Vogelabwehr CLASSIC beugen Sie nicht nur die Lärmbelästigung, sondern auch die starke Verschmutzung verursacht durch Tauben und andere Vögel vor. Ein Landen und Nisten der Flugtiere wird verhindert. Anwendung: Die Krallen werden von der Unterseite durch die vorgesehenen Schlitze gesteckt und verspreizen sich durch die Spannung der Feder. Befestigung möglich auf Beton, Marmor, Holz, etc. mit beiliegenden Schrauben und Dübel oder mit geeignetem Kleber. Die Profile können individuell gekürzt werden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anker enthalten | Ja | | Schrauben enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 58 mm | | Höhe | 110 mm | | Gewicht | 140 g | Merkmale | Typ | Kontrollspitze | | Tiertyp | Taube | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,10* | € 18,28* | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 14,19* | € 18,36* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,19* | € 18,44* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 15,2635* | € 19,8435* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,12* | € 20,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 109,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|