Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Hinweisschilder für Kommunen und Versorgungsunternehmen
>
Schraubanker
>
Artikel
Fischer 514247 Schraubanker/Dübel 100 Stück(e) Schrauben- & Dübelsatz 245 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-98236380
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
514247
EAN/GTIN:
4048962131680
Suchbegriffe:
Schraubanker
Verblendsanieranker
fischer verblendsanieranker
schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
245 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
265 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerwerk
Material
Kunststoff
Schrauben enthalten
Ja
Schraubenmaterial
Verzinkter Stahl
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 299,71*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,76*
€ 410,2644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,50*
€ 407,575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 317,14*
€ 377,3966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,31*
€ 369,2689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,71*
€ 356,6549
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen