| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98254418 Herst.-Nr.: 63157 EAN/GTIN: 4008928631579 |
|
|
| | |
| Handykette, Smartphone Necklace Patch universal
Das Necklace Patch ermöglicht dir im Zusammenspiel mit einem 360° Protection Cover eine universelle Befestigung des Smartphones an eine Handykette.
Durch den rotierenden Karabiner aus Metall, den transparenten Klebepatch und der längenverstellbaren Kordel wird ein vielseitiger und sicherer Einsatz gewährleistet. Die Charging Funktion wird nicht beeinträchtigt.
Die Smartphonekordel gibt es in 4 Farben, so bietet sie dir viele kreative Möglichkeiten all deine lieblings 360° Schutzhüllen sicher an der Handykette zu befestigen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Umhängegurt | | Produktfarbe | Blau | | Material | Nylon, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 55 mm | | Höhe | 38 mm | | Länge (m) | 1.5 m |
|
| | |
| | | |
| |