Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton To Go Click 400 ml Grau Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton To Go Click 400 ml Grau Polypropylen
Stelton To Go Click 400 ml Grau Polypropylen
Stelton To Go Click 400 ml Grau Polypropylen
Stelton To Go Click 400 ml Grau Polypropylen
Stelton To Go Click 400 ml Grau Polypropylen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98257123
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     685-13
EAN/GTIN:
     5709846027749
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Abdeckungsmaterial
Edelstahl
Material innen
Polypropylen
Deckelmaterial
Kunststoff
Trinköffnung
Ja
Deckel enthalten
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Bruchfest
Ja
Doppelwand
Ja
Warmhaltezeit
4 h
Kalthaltezeit
8 h
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Breite
72 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.