Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4530984
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1132MBO
EAN/GTIN:
     731304447993
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
7120 g
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8290 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
2030 mm
Merkmale
Verkettung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Messgerät, Metered-by-outlet
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
200 - 240 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladekapazität
7360 VA
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Max. Leistung
7360 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 862,46*
€ 951,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 883,27*
€ 971,15*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 894,45*
€ 982,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 905,99*
€ 997,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 923,47*
€ 1.018,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,28*
€ 1.132,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,89*
€ 1.126,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,85*
€ 1.095,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,13*
€ 1.068,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,46*
€ 1.026,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-AC-04
ab € 101,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.