Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör
Compulocks 827B105GA8SB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98259742
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     827B105GA8SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Tab A8
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Pivot
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,20*
€ 269,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.