Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 303B580SPSB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98259747
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     303B580SPSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro 9 Surface Pro 10
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Pivot
Ja
Bildschirmdiagonale
13 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.