Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Compulocks 341B580SPSB Monitorzubehör Verkaufsständerregal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98259754
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     341B580SPSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verkaufsständerregal
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro 9 Surface Pro 10
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Bildschirmdiagonale
13 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,52*
€ 207,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.