Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 140B580SPSB Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 140B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 140B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 140B580SPSB Monitorzubehör
Compulocks 140B580SPSB Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98259763
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     140B580SPSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro 8 Surface Pro 9 Surface Pro 10
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Bildschirmdiagonale
13 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
VESA-Halterung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,32*
€ 515,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,28*
€ 510,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,90*
€ 491,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,00*
€ 485,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.