Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK32GX5M2B5600C36W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98260187
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2B5600C36W
EAN/GTIN:
     840006659334
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.