Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Sony Gran Turismo 7 Standard Deutsch PlayStation 5
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98261196
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     434386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Gran Turismo 7 bietet die besten Features der "Real Driving Simulator"-Reihe. Ob du ein Wettkampf- oder Freizeitrennfahrer, Sammler, Tuner, Lackierungsdesigner oder Fotograf bist – finde deine Linie mit einer atemberaubenden Sammlung an Spielmodi, inklusive der Fanlieblinge GT-Kampagne, Arcade und Fahrschule. Bahne dir mit der Wiedereinführung des legendären GT-Simulationsmodus durch Käufe, Tunings, Rennfahrten und Verkäufe deinen Weg durch eine erfüllende Solokampagne, während du neue Fahrzeuge und Herausforderungen freischaltest. Und wenn du dich gerne mit anderen misst, verfeinere deine Fähigkeiten und tritt im GT-Sportmodus an. Mit über 420 verfügbaren Fahrzeugen in Brand Central und dem Gebrauchtwagenhändler, die dich ab Tag 1 erwarten, lässt Gran Turismo 7 das Aussehen und das Gefühl von Autoklassikern und den großartigsten Supersportwagen mit unvergleichlichem Sinn fürs Detail wieder aufleben. Jedes Auto lässt sich anders fahren und fühlt sich einzigartig an, während du auf über 90 Strecken mit dynamischen Wetterbedingungen fährst, inklusive klassischer Strecken aus der Geschichte von GT. Hauptmerkmale Gran Turismo 7 bietet dir die besten Features aus der Geschichte der Simulationsreihe. Das Beste von Gran Turismo Entdecke alles, was der Real Driving Simulator zu bieten hat, mit neuen Hilfsmitteln, die dir helfen, dein Fahrerlebnis ganz nach deinem Geschmack zu bestimmen. Traumgarage Sammle, tune, fahre und individualisiere Hunderte von Autos und begründe die Garagensammlung deiner Träume. Verbinden und abschließen Tritt einer internationalen Fahrer-Community bei, um Rennstrategien, Tuning-Tipps, Lackierungsdesigns und Fotos miteinander zu teilen, bevor ihr auf der Rennstrecke Kopf-an-Kopf-Rennen gegeneinander austragt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
PlayStation 5
Spiel-Genre
Rennen, Simulation
ESRB-Bewertung
E (Jeder)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Entwickler
Polyphony Digital
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
04/03/2022
PEGI-Klassifizierung
3
Spieleserie
Gran Turismo
PEGI-Inhaltsdeskriptoren
Käufe im Spiel
Käufe im Spiel
Ja
Multiplayer-Modus
Ja
Multiplayer Modus Typ
Online
Maximale Anzahl Online-Spieler
20
Veröffentlicher
Sony Interactive Entertainment
ESRB-Inhaltsdeskriptor
Hinweis auf Alkohol, Use of tobacco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.