| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98262406 Herst.-Nr.: AUC005BTPK EAN/GTIN: 745883834754 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Lieferumfang | Ladegerät | Ja | | Ladegehäuse | Ja | | Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | | Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C | | Schnellstartübersicht | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | Zubehör im Set enthalten | 3 Größen Silikon-Ohrstöpsel | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | | Treibereinheit | 6 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Produktfarbe | Pink | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke - | | Lautstärkeregler | Berührung | | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | | Steuerung | Berührung | | Schutzfunktion | Wasserfest | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX5 | | Auto-connect | Ja | | Kompatible Produkte | This product is compatible with the latest Bluetooth devices, including smartphones, tablets and more. | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.2 | | Mikrofon-Eingang | Ja | | Kabellose Reichweite | 10 m | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 8, 38 h | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 38 h | | Gesprächszeit (mit Ladegehäuse) | 38 h | | Gesprächszeit | 8 h | | Batterieladeanzeige | Ja | | Schnellladung | Ja | | Schnellladungszeit | 60 min | | Aufladequelle | USB | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset im ohr, bluetooth headset, ohrhörer pink |
| | |
| |