Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FITU TL Tischleuchte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FITU TL Tischleuchte Weiß
SLV FITU TL Tischleuchte Weiß
SLV FITU TL Tischleuchte Weiß
SLV FITU TL Tischleuchte Weiß
SLV FITU TL Tischleuchte Weiß
SLV FITU TL Tischleuchte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98267522
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001677
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die FITU Tischleuchte aus unserem MIX & MATCH System ist in verschiedenen Farben erhältlich. Die Produktfamilie FITU besticht durch vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Durch den verbauten E27 Sockel ist die Leuchte für LED- und Energiesparleuchtmittel geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
110 mm
Gewicht
320 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004739
ab € 33,09*
Ähnlich
SLV
1002145
ab € 69,69*
Ähnlich
SLV
1002147
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.