Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Punktauslass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Punktauslass
SLV Punktauslass
SLV Punktauslass
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98268592
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     145830
EAN/GTIN:
     k.A.
Deckenrosette zur Aufnahme von Leuchten mit verbautem 3Phasen Hochvolt-Schienen Adapter.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
31 mm
Durchmesser
119 mm
Gewicht
130 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002845
ab € 17,04*
Ähnlich
SLV
145834
ab € 42,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.