Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH F101-50-0810M Zurrgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FASTECH F101-50-0810M Zurrgurt
FASTECH F101-50-0810M Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98272058
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-50-0810M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Riemenmaterial
Polyester
Befestigungstyp
Schnalle
Beste Verwendung
Umzug
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
50 mm
Bandlänge
810 mm
Lieferumfang
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.