Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH F101-50-2000M Zurrgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FASTECH F101-50-2000M Zurrgurt
FASTECH F101-50-2000M Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98274067
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-50-2000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Riemenmaterial
Polyester
Befestigungstyp
Schnalle
Beste Verwendung
Umzug
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
50 mm
Bandlänge
2000 mm
Lieferumfang
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.