Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 47443 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 47443 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 47443 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 47443 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 47443 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 47443 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98278050
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     47443
EAN/GTIN:
     4006209474433
Suchbegriffe:
Ankerstange
Schraubanker
Siebhülse
fischer m12 ankerstange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
200 mm
Bohrlochdurchmesser
18 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Mauerwerk
Material
Kunststoff
Schrauben enthalten
Ja
Verbindender thread type
M12
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange m12
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,2821*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9321*
€ 10,6292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,8721*
€ 10,5578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3421*
€ 9,9271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1321*
€ 9,6772
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7321*
€ 9,2012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2821*
€ 7,4757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.