Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP100SM40B13D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP100SM40B13D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics SFP100SM40B13D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics SFP100SM40B13D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics SFP100SM40B13D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics SFP100SM40B13D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics SFP100SM40B13D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics SFP100SM40B13D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
BlueOptics SFP100SM40B13D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98315646
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP100SM40B13D-BO
EAN/GTIN:
     4063232003856
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
BX-U
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.