Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
BlueOptics 9380014-2M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel MPO 4x LC Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98316503
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     9380014-2M-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Breakoutkabel
Optimale Glasfaserverbindungen Extreme Networks kompatibles 9380014 LWL Breakout Patchkabel mit MPO/UPC auf 4xLC/UPC Duplex Anschluss der Faserkategorie OM3 (Glasfaser-Fasertyp G50/125µm). Mit Laseroptimierter Multimode Faser (MMF) von der Marke BlueOptics. 9380014 kompatible Breakout Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Extreme Networks 9380014 Breakout Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 9380014 Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Extreme Networks für 9380014 Patchkabel. Alle Breakout Patchkabel sind voll 9380014 kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen. BlueOptics Extreme Networks kompatible 9380014 LWL MPO-4xLC Duplex OM3 Breakout Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Extreme Networks kompatible 9380014 Multimode OM3 LWL MPO-4xLC Duplex Breakout Patchkabel übertragen optische Signale um 850nm und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 9380014 kompatible Breakout Patchkabel jetzt! Beste Dämpfungswerte Der Dämpfungswert von BlueOptics Extreme Networks kompatiblen 9380014 Multimode OM3 LWL MPO-4xLC Breakout Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 9380014 Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Multimode OM3 LWL MPO-4xLC Duplex 9380014 kompatible Breakout Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Extreme Networks kompatibel. Individuelle Längen des 9380014 kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 9380014 kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Breakout Patchkabel an die im Sortiment von Extreme Networks zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 9380014 kompatible Breakout Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 9380014 kompatible Breakout Patchkabel jetzt aus! Höchste Komponentenqualität Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Extreme Networks kompatible 9380014 LWL MPO-4xLC Duplex OM3 Breakout Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 9380014 Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 9380014 LWL Breakout Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 9380014 Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Extreme Networks kompatible 9380014 LWL MPO-4xLC Duplex OM3 Breakout Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Extreme Networks kompatiblen 9380014 MPO-4xLC Duplex OM3 Breakout Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Extreme Networks kompatible 9380014 LWL MPO-4xLC Duplex OM3 Breakout Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen Die Fertigung von BlueOptics Extreme Networks kompatiblen 9380014 LWL MPO-4xLC Duplex OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 9380014 Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 9380014 Patchkabeln mit PVC Mantel gibt. Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Extreme Networks kompatiblen 9380014 LWL MPO-4xLC Duplex OM3 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS. BlueOptics Extreme Networks kompatible 9380014 LWL Breakout Patchkabel sind durch eine 25-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Technische Unterstützung per E-Mail und Telefon erhalten Sie selbstverständlich für die gesamte Produktlebenszeit und darüber hinaus. Durch den CBO Vorabaustausch erhalten Sie bereits ab dem nächsten Arbeitstag ein Austauschkabel mit kostenlosem Versand. Handeln Sie jetzt! Setzen Sie BlueOptics Extreme Networks kompatible 9380014 LWL Breakout Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit Extreme Networks kompatiblen 9380014 LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
MPO
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Mintfarbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.