| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-98316678 Herst.-Nr.: MC6709309-001-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 20 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 25 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | MPO | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 4x LC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Aqua-Farbe | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM3 | ![](/p.gif) | Schleifart Stecker | UPC | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |