| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98317618 Herst.-Nr.: SFP6464GU30MKC EAN/GTIN: 4063232041452 |
| |
|
| | |
| Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics SFP6464GU30MKC 30 Meter MTP (Multi- fiber Push-On) Trunk Kabel von CBO, mit MTP/UPC auf MTP/UPC Anschluss (jeweils ohne Pins), LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel, mit 16 Kernen als Multimode OM5 Typ C Variante (Multimode Fasertyp 50/125µm). BlueOptics SFP6464GU30MKC 30 Meter Multimode OM5 MTP Trunk Kabel haben eine flammwidrige LSZH Ummantelung. BlueOptics SFP6464GU30MKC 30 Meter Multimode OM5 MTP Trunk Kabel sind für die Übertragung von Signalen um 850nm ausgelegt und eignen sich beispielsweise für die Verbindung von MTP Kassetten untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern. Schnelle Installation Keine Konfektionierung oder Tests mehr erforderlich. BlueOptics SFP6464GU30MKC 30 Meter Multimode OM5 MTP Trunk Kabel stellen die einfachste zu installierende Verkabelungslösung nach dem EN50173-5, sowie dem ISO/IEC 24764 Standard dar und sind sehr komfortabel in der Handhabung im Vergleich zu herkömmlichen LWL Verbindungen die Spleißarbeiten voraussetzen. Dank der kompakten Bauweise der BlueOptics SFP6464GU30MKC 30 Meter Multimode OM5 MTP Trunk Kabel ist ein schnelles Erstellen oder Erweitern einer LWL Installation möglich. Da kein Spleißgerät oder Spezialwerkzeug mehr benötigt wird, entfallen zudem aufwendige Schulungen der Mitarbeiter. Eine komfortable Lösung für den Einsatz in Rechenzentren, Storage Area Networks, lokalen Netzwerken und Zweigstellen. Höchste Komtpnentenqualität Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics SFP6464GU30MKC 30 Meter Multimode OM5 MTP Trunk Kabeln ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics SFP6464GU30MKC 30 Meter Multimode OM5 MTP Trunk Kabel werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. Ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss) ist bei jedem ausgelieferten Multimode OM5 MTP Trunk Kabel enthalten. BlueOptics SFP6464GU30MKC 30 Meter Multimode OM5 MTP Trunk Kabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics SFP6464GU30MKC 30 Meter Multimode OM5 MTP Trunk Kabel werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu MTP Trunk Kabeln mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 30 m | | Lichtleitertyp | OM5 | | Anschluss 1 | MTP | | Anschluss 2 | MTP | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |