Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dekoring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Dekoring
SLV Dekoring
SLV Dekoring
SLV Dekoring
SLV Dekoring
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98319149
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekorring
Schwarzer Dekoring zum Aufsatz auf GU10 Halogenleuchtmittel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
57 mm
Durchmesser
14 mm
Gewicht
20 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.