Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1528701 Sensor-/Aktuatorkabel 20 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1528701 Sensor-/Aktuatorkabel 20 m M12 Schwarz
Phoenix Contact 1528701 Sensor-/Aktuatorkabel 20 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98331627
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1528701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
5
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.