Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp FLEXIMARK 83254193 Kabelmarkierer Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp FLEXIMARK 83254193 Kabelmarkierer Edelstahl
Lapp FLEXIMARK 83254193 Kabelmarkierer Edelstahl
Lapp FLEXIMARK 83254193 Kabelmarkierer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98335289
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
FLEXIMARK® MR Zeichen aus Edelstahl zur Kennzeichnung von Kabeln in chemisch anspruchsvollen Umgebungen. Es handelt sich hier um bereits gestanzte Zeichen

Nutzen
- Schnelle, einfache und dauerhafte Kennzeichnung vor Ort

Anwendungsgebiete
- Kabel- und Komponentenkennzeichnung
- Die Zeichenstreifen werden zur Montage in die Edelstahl Zeichenaufnahmen NM eingeschoben
- Markierer können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (u.a. Öl & Gas, Bahnfahrt)

Norm-Referenzen / Zulassungen
- Achilles JQS zertifiziert

Bemerkung
- Kyrillischen Schriftzeichen auf Anfrage

Lieferumfang
- Sets enthalten 200 Markierer von jedem Zeichen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Höhe
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
-80 - 500 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.