Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51813 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 51813 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 51813 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0618927
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 90 °C
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07z-k helukabel, litze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,19916*
€ 3,37916*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,14*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,0563*
€ 4,1574*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,70*
4 Tage
97
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,19*
€ 5,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,37916*
€ 4,0212
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,11916*
€ 3,7118
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,02916*
€ 3,6047
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,88916*
€ 3,4381
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,74916*
€ 3,2715
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,19916*
€ 2,617
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.