Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZS2000-2331 Drahtverbinder M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZS2000-2331 Drahtverbinder M8 Schwarz
Beckhoff ZS2000-2331 Drahtverbinder M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98361878
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZS2000-2331
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Kerngröße
0.25 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.