Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZK2000-7100-0020 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZK2000-7100-0020 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Schwarz
Beckhoff ZK2000-7100-0020 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98361893
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZK2000-7100-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
5
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel beckhoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.