Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZS2000-2220 Drahtverbinder M8 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZS2000-2220 Drahtverbinder M8 Stahl
Beckhoff ZS2000-2220 Drahtverbinder M8 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98361915
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZS2000-2220
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
M8
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Kerngröße
0.5 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.