Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff ZS2000-1613 Drahtverbinder M12 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beckhoff ZS2000-1613 Drahtverbinder M12 Stahl
Beckhoff ZS2000-1613 Drahtverbinder M12 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98361927
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ZS2000-1613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneid-Klemm-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Kerngröße
34 mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.