Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF PLA-0020A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Pink 750 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BASF PLA-0020A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Pink 750 g
BASF PLA-0020A075 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Pink 750 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98372326
Hersteller:
     BASF
Herst.-Nr.:
     PLA-0020A075
EAN/GTIN:
     8718969920407
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Pink
Markenkompatibilität
3D Systems
Opazität
Durchscheinend
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
40 mm/sek
Schlagzähigkeit
13.2 kJ/m²
Biegemodul
1860 MPa
Biegsamkeit
98 MPa
Bruchdehnung
4.2 %
Zugfestigkeit
34700 kPa
Glasübergangstemperatur
61 °C
Düsentemperatur
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,80*
€ 30,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,26*
€ 25,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.