Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP991-1ELH20-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP991-1ELH20-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP991-1ELH20-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP991-1ELH20-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP991-1ELH20-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP991-1ELH20-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP991-1ELH20-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP991-1ELH20-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP991-1ELH20-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98380805
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP991-1ELH20-BO
EAN/GTIN:
     4063232060866
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
ZX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
160000 m
Wellenlänge
1550 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,16*
€ 269,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,83*
€ 266,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.