Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 83302 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 83302 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 83302 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98391651
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.56 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
29.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97653*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,61653*
€ 1,92367
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,41653*
€ 1,68567
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,32653*
€ 1,57857
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,24653*
€ 1,48337
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,21653*
€ 1,44767
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97653*
€ 1,16207
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.