Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 801659 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 801659 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 801659 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98405223
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     801659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
aderleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Violett
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.65 mm²
Kupferindex
25 kg/km
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.