Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Herd
>
Teleskopauszug Herd
>
Artikel
Amica 00162 Ofenteil & Zubehör Edelstahl Backofen-Schiene
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-98405568
Hersteller:
Amica
Herst.-Nr.:
00162
EAN/GTIN:
4040729001625
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Herd-Backauszug
Teleskopauszug Herd
XXL Teleskop-Auszugsschienen-Paar (L/R) - Teil+Stop (für 77l Backraum)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Merkmale
Typ
Backofen-Schiene
Markenkompatibilität
Amica
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Edelstahl
Teleskopisch
Ja
Kompatibilität
77l baking chamber
... >
Große Haushaltsgeräte
>
Große Kochgeräte
>
Ofenteile & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Auszugschienen
,
Auszugschienensatz
,
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
amica backofen
,
back ofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen