Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Mantelleitung
>
Artikel
HELUKABEL 39056 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-98410354
Hersteller:
Helukabel
Herst.-Nr.:
39056
EAN/GTIN:
4060892259449
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
43 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Nieder-, Mittel- & Hochspannungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Mantelleitung
,
NYM-J
,
helukabel nym-j 3x1,5
,
feuchtraumkabel
,
feuchtraumkabel 3x1,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,69386*
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,16386*
€ 1,38499
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,03386*
€ 1,23029
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,94386*
€ 1,12319
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91386*
€ 1,08749
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,86386*
€ 1,02799
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,69386*
€ 0,82569
pro Meter
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 12 40 200 Selbsteinstellende Abisolierzange 200 mm
Knipex
12 40 200
ab € 39,69*
Zubehör
KNIPEX 12 42 195 MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange 195 mm
Knipex
12 42 195
ab € 52,10*
Zubehör
KNIPEX 16 80 125 SB Universal-Abmantelungswerkzeug 125 mm
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,53*
Zubehör
Jokari 30155 SECURA NO. 15 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm 0.2 bis 4 mm²
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen